7685960 8567-10 - DREMOMETER CL 1/2p 50-300 NM
Llave dinamométrica DREMOMETER CL
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8567-10
Rubix:798178265000
fabricante:7685960
EAN:4002805856710




Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 50 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 300 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
Detalles de producto : 7685960 8567-10 - DREMOMETER CL 1/2p 50-300 NM
Aplicación:
• apriete controlado de tornillos en el rango de 60-300 N·m / 45-220 lbf·ft
• uso en casi todos los sectores industriales Ejecución:
• clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %).
• cuadradillo de accionamiento 1/2" con bloqueo esférico DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174
• corte automático con señal perceptible al tacto y audible
• doble escala con una graduación de 5 N·m y 5 lbf·ft
• cuadradillo de accionamiento con desacoplamiento por botón (tipo C) Ventajas/función técnica:
• ligero y robusto (ya que la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio), muy adecuado para el taller
• sin desplazamientos del valor ni afectación de la precisión al trabajar con dos manos o accionar fuera del mango (como ocurre con las llaves dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadradillo de accionamiento como el punto de giro están sobre un mismo eje, lo que aporta una alta fiabilidad de uso; se puede alargar para reducir la carga de trabajo del operario.
• desgaste extremadamente bajo gracias a la reducción de fuerza en un exclusivo mecanismo de palanca
• cadena de palanca forjada fabricada en la forja de calidad del propio grupo
• máxima precisión incluso en uso continuo intensivo
• larga vida útil y larga durabilidad
• manejo sencillo - apriete rápido y fiable del par de giro
• ajuste agradable mediante un botón de reglaje de diseño atractivo e inseparable en el extremo del mango
• cuadrado simple y doble para el apriete controlado en sentido horario y antihorario
• apriete controlado de tornillos en el rango de 60-300 N·m / 45-220 lbf·ft
• uso en casi todos los sectores industriales Ejecución:
• clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %).
• cuadradillo de accionamiento 1/2" con bloqueo esférico DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174
• corte automático con señal perceptible al tacto y audible
• doble escala con una graduación de 5 N·m y 5 lbf·ft
• cuadradillo de accionamiento con desacoplamiento por botón (tipo C) Ventajas/función técnica:
• ligero y robusto (ya que la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio), muy adecuado para el taller
• sin desplazamientos del valor ni afectación de la precisión al trabajar con dos manos o accionar fuera del mango (como ocurre con las llaves dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadradillo de accionamiento como el punto de giro están sobre un mismo eje, lo que aporta una alta fiabilidad de uso; se puede alargar para reducir la carga de trabajo del operario.
• desgaste extremadamente bajo gracias a la reducción de fuerza en un exclusivo mecanismo de palanca
• cadena de palanca forjada fabricada en la forja de calidad del propio grupo
• máxima precisión incluso en uso continuo intensivo
• larga vida útil y larga durabilidad
• manejo sencillo - apriete rápido y fiable del par de giro
• ajuste agradable mediante un botón de reglaje de diseño atractivo e inseparable en el extremo del mango
• cuadrado simple y doble para el apriete controlado en sentido horario y antihorario
Llave dinamométrica DREMOMETER CL 1/2" 60-300 Nm Aplicación: apriete controlado de tornillos en el rango de 60-300 N·m / 45-220 lbf·ft uso en casi todos los sectores industriales Ejecución: clasificado según DIN EN ISO 6789:2017 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %). 1/2" cuadradillo de accionamiento con bloqueo esférico DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174 corte automático con señal perceptible al tacto y audible doble escala con una graduación de 5 N·m y 5 lbf·ft cuadradillo de accionamiento con desacoplamiento por botón (tipo C) Ventajas/función técnica: ligero y robusto (ya que la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio), muy adecuado para el taller sin desplazamientos del valor ni afectación de la precisión al trabajar con dos manos o accionar fuera del mango (como ocurre con las llaves dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadradillo de accionamiento como el punto de giro están sobre un mismo eje, lo que aporta una alta fiabilidad de uso; se puede alargar para reducir la carga de trabajo del operario. desgaste extremadamente bajo gracias a la reducción de fuerza en un exclusivo mecanismo de palanca cadena de palanca forjada fabricada en la forja de calidad del propio grupo máxima precisión incluso en uso continuo intensivo larga vida útil y larga durabilidad manejo sencillo - apriete rápido y fiable del par de giro ajuste agradable mediante un botón de reglaje de diseño atractivo e inseparable en el extremo del mango cuadrado simple y doble para el apriete controlado en sentido horario y antihorario
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2000 g |
|---|---|
| Par de apriete mínimo | 50 N.m |
| Par de apriete, máximo | 300 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 617 mm |
| Peso | 2 kg |
| Fijación | 12.5 mm |
| Tipo | llave dinamométrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
717,82 € Sin IVA
/ unidad
868,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días