7683400 8566-01 - DREMOMETER BL 1/2p 20-120 NM

Llave dinamométrica DREMOMETER BL

Ver información técnica

Referencias

Gedore:8566-01
Rubix:798177290000
fabricante:7683400
EAN:4002805856611
brand logo

Resumen técnico

Par de apriete mínimo20 N.m
Par de apriete, máximo120 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7683400 8566-01 - DREMOMETER BL 1/2p 20-120 NM


Aplicación:
• apriete controlado de tornillos en el intervalo de 25-120 N·m / 18-90 lbf·ft
• uso en casi todos los sectores industriales Ejecución:
• clasificado según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %)
• 1/2" cuadrado de accionamiento con retención por bola DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174
• disparo automático con señal táctil y audible
• doble escala con una graduación de 5 N·m y 5 lbf·ft
• cuadrado de accionamiento con desacoplamiento por pulsador (tipo B) Ventajas técnicas/función:
• ligero y robusto (porque la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio), muy adecuado para taller
• sin desplazamientos de valor ni influencia en la precisión por trabajar con ambas manos o por el accionamiento fuera del mango (como ocurre con las llaves dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadrado de accionamiento como el punto de giro están sobre un mismo eje, lo que proporciona alta fiabilidad de uso; se puede alargar para reducir la carga de trabajo del usuario.
• desgaste extremadamente bajo debido a la reducción de fuerzas en un único mecanismo de palanca
• cadena de palanca forjada fabricada en la fragua de calidad del propio grupo
• máxima precisión incluso en uso continuo intensivo
• larga vida útil y larga duración de servicio
• manejo sencillo - apriete rápido y fiable del par
• ajuste cómodo gracias a un elegante pomo de ajuste anticaída en el extremo del mango
• cuadrado simple y doble para el apriete controlado en sentido horario y antihorario
Llave dinamométrica DREMOMETER BL 1/2" 25-120 Nm Aplicación: apriete controlado de tornillos en el intervalo de 25-120 N·m / 18-90 lbf·ft uso en casi todos los sectores industriales Ejecución: clasificado según DIN EN ISO 6789:2017 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %) 1/2" cuadrado de accionamiento con retención por bola DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174 disparo automático con señal táctil y audible doble escala con una graduación de 5 N·m y 5 lbf·ft cuadrado de accionamiento con desacoplamiento por pulsador (tipo B) Ventajas técnicas/función: ligero y robusto (porque la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio), muy adecuado para taller sin desplazamientos de valor ni influencia en la precisión por trabajar con ambas manos o por el accionamiento fuera del mango (como ocurre con las llaves dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadrado de accionamiento como el punto de giro están sobre un mismo eje, lo que proporciona alta fiabilidad de uso; se puede alargar para reducir la carga de trabajo del usuario. desgaste extremadamente bajo debido a la reducción de fuerzas en un único mecanismo de palanca cadena de palanca forjada fabricada en la fragua de calidad del propio grupo máxima precisión incluso en uso continuo intensivo larga vida útil y larga duración de servicio manejo sencillo - apriete rápido y fiable del par ajuste cómodo gracias a un elegante pomo de ajuste anticaída en el extremo del mango cuadrado simple y doble para el apriete controlado en sentido horario y antihorario

Información técnica


Atributos
Peso neto1500 g
Par de apriete mínimo20 N.m
Par de apriete, máximo120 N.m
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud462 mm
Peso1.5 kg
Fijación12.5 mm
Tipollave dinamométrica
571,32 € Sin IVA
/ unidad
691,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días