LLAVE DINAMOMETRICA TORCOFIX TF-SE400 14X18 80-400NM
Llave dinamométrica TORCOFIX TF-SE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:TF-SE400
Rubix:798943937000
EAN:4010886962428







Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 80 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 400 N.m |
| Longitud | 657 mm |
Documentos
Detalles de producto : LLAVE DINAMOMETRICA TORCOFIX TF-SE400 14X18 80-400NM
Llave dinamométrica TORCOFIX SE, suministro en caja de cartón
Características: muy robusta y al mismo tiempo una de marcha suave. Escala doble para la lectura de N · m así como lbf · ft debajo de una mirilla, con efecto de aumento. Construcción robusta de tubo de acero cromado satinado con mango ergonómico de plástico reforzado con fibras de vidrio con entalladuras que sirven de ayuda para el manejo y la calibración. Cabezal con soporte para herramientas de inserción. Para el apriete controlado a derecha e izquierda. La mecánica de pandeo con rodillo de deslizamiento garantiza una señal de disparo acústica y notable. Ajuste sencillo y confortable de valores en la escala girando el mango y bloqueo con botón de retención, exactitud extremadamente alta debido a la escala anular en micrómetros. Clasificado según la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, calibrado con una desviación máxima permitida de ±3 % y, por tanto, más preciso que el ±4 % exigido por la norma. Suministro incl. certificado de ensayo.
Aplicación: para el apriete controlado de tornillos dentro del correspondiente margen del par de apriete, para todos los ámbitos de fabricación industrial. Ideal para uniones roscadas de difícil acceso.
Características: muy robusta y al mismo tiempo una de marcha suave. Escala doble para la lectura de N · m así como lbf · ft debajo de una mirilla, con efecto de aumento. Construcción robusta de tubo de acero cromado satinado con mango ergonómico de plástico reforzado con fibras de vidrio con entalladuras que sirven de ayuda para el manejo y la calibración. Cabezal con soporte para herramientas de inserción. Para el apriete controlado a derecha e izquierda. La mecánica de pandeo con rodillo de deslizamiento garantiza una señal de disparo acústica y notable. Ajuste sencillo y confortable de valores en la escala girando el mango y bloqueo con botón de retención, exactitud extremadamente alta debido a la escala anular en micrómetros. Clasificado según la norma DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, calibrado con una desviación máxima permitida de ±3 % y, por tanto, más preciso que el ±4 % exigido por la norma. Suministro incl. certificado de ensayo.
Aplicación: para el apriete controlado de tornillos dentro del correspondiente margen del par de apriete, para todos los ámbitos de fabricación industrial. Ideal para uniones roscadas de difícil acceso.
Cualidades
Easy to use torque wrench delivering precise torque safely
Información técnica
Atributos
| Par de apriete mínimo | 80 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 400 N.m |
| Longitud | 657 mm |
| Fijación | 14 x 18 mm |
| Tipo | torque wrench |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
398,20 € Sin IVA
/ unidad
481,82 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días