7683670 8578-00 - DREMOMETER BCL 1/2p 40-200 NM
Llave dinamométrica DREMOMETER BCL
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8578-00
Rubix:798177788000
fabricante:7683670
EAN:4002805857816




Resumen técnico
| Par de apriete mínimo | 40 N.m |
|---|---|
| Par de apriete, máximo | 200 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
Detalles de producto : 7683670 8578-00 - DREMOMETER BCL 1/2p 40-200 NM
Aplicación:
• apriete controlado de tornillos en el rango de 40-200 N·m / 30-150 lbf·ft
• aplicación en casi todos los sectores industriales Construcción:
• clasificada según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %)
• cuadradillo de accionamiento 1/2" con retención por bola DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174
• corte automático con señal táctil y audible
• doble escala con una graduación de 5 N·m y 5 lbf·ft
• cuadradillo de accionamiento con desacoplamiento por pulsador (tipo BC) Ventajas técnicas/función:
• ligero y robusto (ya que la carcasa está fabricada en una aleación de aluminimum), muy adecuado para taller
• sin desplazamientos de valor ni influencia en la precisión al trabajar con las dos manos o accionar fuera del mango (como ocurre con las llaves dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadradillo de accionamiento como el punto de giro están sobre un eje, lo que proporciona alta fiabilidad de uso, ampliable para reducir la carga de trabajo del usuario.
• desgaste extremadamente reducido gracias a la disminución de fuerzas en un mecanismo de palanca único
• cadena de palancas forjada fabricada en la forja de calidad del propio grupo
• máxima precisión incluso en uso continuado intensivo
• larga vida útil y larga durabilidad
• manejo sencillo - apriete rápido y fiable del par de apriete
• ajuste agradable mediante un elegante pomo de ajuste antiperdida en el extremo del mango
• cuadrado simple y doble para el apriete controlado en sentido horario y antihorario
• apriete controlado de tornillos en el rango de 40-200 N·m / 30-150 lbf·ft
• aplicación en casi todos los sectores industriales Construcción:
• clasificada según DIN EN ISO 6789:2003 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %)
• cuadradillo de accionamiento 1/2" con retención por bola DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174
• corte automático con señal táctil y audible
• doble escala con una graduación de 5 N·m y 5 lbf·ft
• cuadradillo de accionamiento con desacoplamiento por pulsador (tipo BC) Ventajas técnicas/función:
• ligero y robusto (ya que la carcasa está fabricada en una aleación de aluminimum), muy adecuado para taller
• sin desplazamientos de valor ni influencia en la precisión al trabajar con las dos manos o accionar fuera del mango (como ocurre con las llaves dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadradillo de accionamiento como el punto de giro están sobre un eje, lo que proporciona alta fiabilidad de uso, ampliable para reducir la carga de trabajo del usuario.
• desgaste extremadamente reducido gracias a la disminución de fuerzas en un mecanismo de palanca único
• cadena de palancas forjada fabricada en la forja de calidad del propio grupo
• máxima precisión incluso en uso continuado intensivo
• larga vida útil y larga durabilidad
• manejo sencillo - apriete rápido y fiable del par de apriete
• ajuste agradable mediante un elegante pomo de ajuste antiperdida en el extremo del mango
• cuadrado simple y doble para el apriete controlado en sentido horario y antihorario
Llave dinamométrica DREMOMETER BCL 1/2" 40-200 Nm Aplicación: apriete controlado de tornillos en el rango de 40-200 N·m / 30-150 lbf·ft aplicación en casi todos los sectores industriales Construcción: clasificada según DIN EN ISO 6789:2017 tipo II clase A, con certificado de fábrica. Precisión: +/- 3 % del valor de escala ajustado. Se supera la directriz de la norma (+/- 4 %) cuadradillo de accionamiento 1/2" con retención por bola DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174 corte automático con señal táctil y audible doble escala con una graduación de 5 N·m y 5 lbf·ft cuadradillo de accionamiento con desacoplamiento por pulsador (tipo BC) Ventajas técnicas/función: ligero y robusto (ya que la carcasa está fabricada en una aleación de aluminimum), muy adecuado para taller sin desplazamientos de valor ni influencia en la precisión al trabajar con las dos manos o accionar fuera del mango (como ocurre con las llaves dinamométricas tradicionales). Tanto el cuadradillo de accionamiento como el punto de giro están sobre un eje, lo que proporciona alta fiabilidad de uso, ampliable para reducir la carga de trabajo del usuario. desgaste extremadamente reducido gracias a la disminución de fuerzas en un mecanismo de palanca único cadena de palancas forjada fabricada en la forja de calidad del propio grupo máxima precisión incluso en uso continuado intensivo larga vida útil y larga durabilidad manejo sencillo - apriete rápido y fiable del par de apriete ajuste agradable mediante un elegante pomo de ajuste antiperdida en el extremo del mango cuadrado simple y doble para el apriete controlado en sentido horario y antihorario
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1300 g |
|---|---|
| Par de apriete mínimo | 40 N.m |
| Par de apriete, máximo | 200 N.m |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 551 mm |
| Peso | 1.3 kg |
| Fijación | 12.5 mm |
| Tipo | llave dinamométrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
624,60 € Sin IVA
/ unidad
755,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días