VASO C/EJE HEX 1/4 MAGNETICO 7X65 MM

ShockWave Llave de tuercas magnética para servicio de impacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Milwaukee:4932492437
Rubix:799053749000
fabricante:4932492437
EAN:4058546418045
brand logo

Resumen técnico

Diámetro7 mm
Longitud65 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VASO C/EJE HEX 1/4 MAGNETICO 7X65 MM


Acero diseñado a medida y tratamiento térmico para máxima resistencia y durabilidad extrema. Punta magnética potente para agarre seguro. Entrada hexagonal de 1/4˝ (DIN 3126 - E 6.3). Muy adecuada para aplicaciones de alto par y de impacto. Las llaves para tuercas cuentan con anillos codificados por color para una identificación rápida y sencilla del tamaño.

Información técnica


Atributos
Diámetro7 mm
Longitud65 mm
Acabadocromado
10,00 Sin IVA
/ unidad
12,10 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días