Referencias

Bahco:A7400DM-6
Rubix:798212914000
EAN:7314150118212
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8' ''
Diámetro6 mm
Longitud25.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : A7400DM-6



• Cuerpo estriado para girar tornillos sueltos manualmente.
• Se pueden usar con tuercas y pernos de la industria aeroespacial.
• No se pueden usar con máquinas ni herramientas eléctricas.
• Acabado pulido fino.
• Acero aleado de alto rendimiento.
• Los fijadores sufren menos desgaste gracias al perfil Dynamic-Drive™.
• Máxima distribución de la carga y del par de apriete gracias al área adicional del lateral.
• Pared delgada para proporcionar una mayor accesibilidad.
• Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120.

Cualidades

3/8" Square Drive Sockets with Metric Bi-Hex Profile

Aplicaciones

Applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry

Información técnica


Atributos
Peso neto20 g
Adaptador de llave cuadrada3/8' ''
Diámetro6 mm
Longitud25.5 mm
Cuadrado9.3 mm
Acabadobrillante
Peso14 g
6,67 € Sin IVA
/ unidad
8,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días