2308908 1500 CT1-19 - JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/2, HEXAGONAL
Llave de vaso Insert
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:1500 CT1-19
Rubix:798175898000
fabricante:2308908
EAN:4010886895191

Documentos
Detalles de producto : 2308908 1500 CT1-19 - JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/2, HEXAGONAL
Módulo de herramientas llaves de vaso hexagonales/puntas para destornillador, de 26 piezas, módulo 1/3
Características: organizador Check-Tool con revestimiento de espuma bicolor.
Módulo 1/3 = 157,5 x 310 mm
Módulo 2/3 = 315,0 x 310 mm
Vasos para llave de vaso hexagonal, de 26 piezas
19 vasos para llave de vaso hexagonal 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
7 puntas para destornillador 1/2" hexagonal hembra 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14 mm
Características: organizador Check-Tool con revestimiento de espuma bicolor.
Módulo 1/3 = 157,5 x 310 mm
Módulo 2/3 = 315,0 x 310 mm
Vasos para llave de vaso hexagonal, de 26 piezas
19 vasos para llave de vaso hexagonal 1/2" 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm
7 puntas para destornillador 1/2" hexagonal hembra 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14 mm
Juego de llaves de vaso 1/2", hexagonal, en 1/3 Check-Tool-Module
Cualidades
-Con vasos de perfil hexagonal UD forjados y templados, accionados manualmente
Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE
En 1/3 Check-Tool-Module
Comprobación óptica rápida de integridad gracias a los insertos de espuma de 2 colores
Cada herramienta reposa antideslizante en su propio hueco, fácil de extraer gracias a las empuñaduras empotradas
Resistente al aceite y la grasa, fácil de limpiar.
Con accesorios de acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE
En 1/3 Check-Tool-Module
Comprobación óptica rápida de integridad gracias a los insertos de espuma de 2 colores
Cada herramienta reposa antideslizante en su propio hueco, fácil de extraer gracias a las empuñaduras empotradas
Resistente al aceite y la grasa, fácil de limpiar.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2790 g |
|---|---|
| Número de elementos | 26 |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Modelo | 1500 ct1 |
| Material | foam |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días