1815601 INS 20 PM - JUEGO DE VASOS DE DESTORNILLADORES 1/4 IN-IS-PH-PZ

Juego de vasos para destornillador 15 piezas INS 20 PM

Ver información técnica
Referencias
Gedore:INS 20 PM
Rubix:798173077000
fabricante:1815601
EAN:4010886854334
brand logo
Resumen técnico
Número de elementos15
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1815601 INS 20 PM - JUEGO DE VASOS DE DESTORNILLADORES 1/4 IN-IS-PH-PZ


Surtido de puntas para destornillador de 1/4" , de 15 piezas

Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, rectificado, cromado y moleteado antideslizante, puntas de acero especial de vanadio GEDORE, fosfatado al manganeso. Suministro en caja de plástico, con organizador Check-Tool.
Contenido del juego:
5 puntas destornillador hexágono interior 3; 4; 5; 6; 8 mm
4 puntas destornillador plano 4; 5,5; 6,5; 8 mm
3 puntas destornillador estrella PH 1; 2; 3
3 puntas destornillador estrella PZ 1; 2; 3
Juego de vasos para puntas de destornillador 1/4" 15 piezas IN-IS-PH-PZ Con vasos para puntas de destornillador de uso manual en acero especial de vanadio GEDORE En estuche de plástico Dimensiones: 160 x 95 x 38 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto285 g
Número de elementos15
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Materialcromado
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días