Referencias
Stahlwille:96031447
Rubix:799289248000
EAN:4018754260898



Documentos
Detalles de producto : JUEGO LLAVES DE VASO 1/2 22 PZ 50-16-6 KN
Surtido de llaves de vaso bihexagonal de 1/2", de 22 piezas
Características: herramientas de acero de aleación de cromo, cromado. Vasos de llave de vaso de acero de alto rendimiento HPQ®, moleteado. Las herramientas están colocadas de forma segura y fija en un revestimiento interior de espuma. Se entrega en cajas de plástico ABS apilables.
Contenido del juego:
1 carraca reversible con palanca
16 llaves de vaso 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
3 alargaderas 75; 130; 255 mm
1 mango en T con pieza corrediza
1 junta cardán
Con llaves de vaso bihexagonal.
Contenido del juego:
1 carraca reversible con palanca
16 llaves de vaso bihexagonal 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
3 alargaderas 75; 130; 255 mm
1 mango en T con pieza corrediza
1 junta cardán
Características: herramientas de acero de aleación de cromo, cromado. Vasos de llave de vaso de acero de alto rendimiento HPQ®, moleteado. Las herramientas están colocadas de forma segura y fija en un revestimiento interior de espuma. Se entrega en cajas de plástico ABS apilables.
Contenido del juego:
1 carraca reversible con palanca
16 llaves de vaso 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
3 alargaderas 75; 130; 255 mm
1 mango en T con pieza corrediza
1 junta cardán
Con llaves de vaso bihexagonal.
Contenido del juego:
1 carraca reversible con palanca
16 llaves de vaso bihexagonal 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
3 alargaderas 75; 130; 255 mm
1 mango en T con pieza corrediza
1 junta cardán
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 55x200x450 mm |
|---|---|
| Peso neto | 4957 g |
| Número de elementos | 22 |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Modelo | 50/16/6 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
499,00 € Sin IVA
/ unidad
603,79 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
