ESTUCHE 10 U. VASO LARGOS SOCKWAVE 1/2

Juego de llaves de impacto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Milwaukee:4932480457
Rubix:799024498000
EAN:4058546407421
brand logo
Resumen técnico
Número de elementos10
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ESTUCHE 10 U. VASO LARGOS SOCKWAVE 1/2


SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY steel (Chrome-Molybdenum) is high quality alloy steel which provides ultimate strength and durability. Best fitting thanks to 6 gripping points. Non-slip hex geometry to prevent socket and fastener rounding. Stamped and ink filled diameter markings and laser etched part number for wear resistance. Dual hole design and groove for security accessories. 10 x deep sockets: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm
Juego de tapones de percusión de 1/2" de profundidad-10pc

Información técnica


Atributos
Número de elementos10
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Materialfoam
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días