R.161-6P6HX JUEGO VASOS 1/4' 6 CARAS MM R.180HX 37PC

Cofre vasos 1/4" hexagonales 6 caras métricos y puntas - 37 piezas

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Facom:R.161-6P6HX
Rubix:798644367000
EAN:3662424080791
brand logo
Resumen técnico
Número de elementos37
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Documentos

Detalles de producto : R.161-6P6HX JUEGO VASOS 1/4' 6 CARAS MM R.180HX 37PC


Contiene: • 1 x trinquete arrastre 11 mm ultra-compacto cabeza flexible para vasos serie HX: R.180HX. • 1 x trinquete 1/4" compacto alto rendimiento: R.161B. • 10 x vasos 1/4" hexagonal 6 caras métricos: R.HX 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm. • 2 x alargaderas 1/4": L 55 mm (R.209) - L 100 mm (R.210). • 1 x cardán 1/4": R.240A. • 1 x vaso de 1/4" portapuntas con arandela de fuerte retención estándar: R.235. • 21 x puntas - accionamiento 1/4" - 6,35 mm - L 25 mm: - EP.1T para tornillos cruciformes Phillips®: PH1 - PH2 - PH3. - ED.1T para tornillos cruciformes Pozidriv®: PZ1 - PZ2 - PZ3. - ES.1T para tornillos con cabeza ranurada: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm. - EH.1 para tornillos hexagonales huecos métricos: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm. - EXR.1 para tornillos Resistorx®: TT 10 - TT 15 - TT 20 - TT 25 - TT 27 - TT 30 - TT 40. • Cofre vacío: BP.MBOXS. • Bandeja termo-formada S (188 x 105 mm): PL.S19.
JUEGO VASO 1/4\' 6P MM R.180HX 37PC

Información técnica


Atributos
Número de elementos37
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días