JUEGO 20 PZ VASOS OGVGRIP Y ACCESORIOS 1/2 OGV - 6 CARAS
JUEGO DE CARRACA IMPERMEABLE DBOX + VASOS HEXAGONALES 1/2 21 PIEZAS.
Ver información técnicaReferencias
Facom:SL.DBOX1GRPPB
Rubix:799276775000
EAN:3662424177514

Detalles de producto : JUEGO 20 PZ VASOS OGVGRIP Y ACCESORIOS 1/2 OGV - 6 CARAS
- Aflojamiento más potente.
- Palanca empotrada: inversión fácil sin riesgo de inversión accidental.
- Impermeable al polvo industrial (doble junta).
- No requiere mantenimiento.
- Mecanismo de 72 dientes de alta precisión: ángulo de recogida de 5°.
- Carraca más ligera.
- Mango con orificio para gancho.
Composición del juego:
- Carraca estanca de 1 ½" libre de mantenimiento SL.161B
- 2 extensiones 130 mm - 250 mm
- 1 cardán
- 17 nuevos vasos hexagonales OGV S.GRP: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- Dim. (An x Pr x Al): 340 x 185 x 58 mm
Información técnica
Atributos
| Número de elementos | 21 |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Modelo | sl.161 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
271,93 € Sin IVA
/ unidad
329,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días