Referencias
Gedore:34 17x19
Rubix:798179457000
fabricante:6299950
EAN:4010886629994

Detalles de producto : 6299950 34 17X19 - LLAVE DE VASO ARTICULADA 17X19 MM
Llave de vaso de doble articulación
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado, margen de giro extragrande con cabezas de pared delgada y perfil UnitDrive. Cabezas rectificadas con precisión. Mango con perforaciones para manerales insertables.
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3. Cromado, margen de giro extragrande con cabezas de pared delgada y perfil UnitDrive. Cabezas rectificadas con precisión. Mango con perforaciones para manerales insertables.
Swivel head wrench double ended 17x19 mm Thin walled heads, UD profile Swivels through a wide radius Shaft with holes for tommy bars 26 D and 26 RS (please order separately) GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads polished, chrome-plated
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 411 g |
|---|---|
| Apertura | 17x19 |
| Longitud | 315 mm |
| Tipo | llave de vaso |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,92 € Sin IVA
/ unidad
72,50 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
