65.10X11 LLAVE ESTRELLA INCLINADA 15º TRINQ 10X11 MM
65 - Llaves de estrella con trinquete inclinadas a 15° métricas
Ver información técnicaReferencias
Facom:65.10X11
Rubix:798529568000
EAN:3148517720862




Detalles de producto : 65.10X11 LLAVE ESTRELLA INCLINADA 15º TRINQ 10X11 MM
• Llaves de estrella con trinquete inclinadas de 15°: el espacio bajo el mango facilita el paso de los dedos o la superación de un obstáculo. • Mecanismo con trinquete compacto e irreversible por palanca. • Angulo de recuperación a 5° (7,5° para la dimensión 6 mm; 6° para las dimensiones 7, 8 y 9 mm). • Cabeza inclinada a 15°. • Dimensiones métricas: de 6 a 24 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE 12C - TRINQUETE15G 10X11MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 61 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 148x19x10 mm |
| Peso con embalaje | 65 g |
| Apertura | 10x11 |
| Longitud | 150 mm |
| Tipo | llave de boca abierta |
| Acabado | satén/cromo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,06 € Sin IVA
/ unidad
60,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días