1394185 ITX 30 L T25 - VASO DESTORNILLADOR 3/8p, FORMA LARGA T25

Llave de vaso-destornillador largo TORX - ITX 30 L

Ver información técnica

Referencias

Gedore:ITX 30 L T25
Rubix:798174056000
fabricante:1394185
EAN:4010886804100
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud94 mm
Huellaperfil torx
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1394185 ITX 30 L T25 - VASO DESTORNILLADOR 3/8p, FORMA LARGA T25



• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde estriado
• cromado
• con pasador prensado de acero especial GEDORE-vanadium, bruñido
• TORX® = marca registrada de la empresa Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Llave de vaso-destornillador 3/8" largo TORX T25 accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con ranura de retención de bolas para uso manual, borde estriado, cromado, con pasador embutido de acero especial GEDORE-vanadium, bruñido

Información técnica


Atributos
Peso neto70 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Longitud94 mm
Huellaperfil torx
Tamaño de huellat25
Modelot25
Acabadocromado
14,36 € Sin IVA
/ unidad
17,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días