1449591 INR 19 L 10-100 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p, FORMA LARGA RIBE M10
Destornillador de vaso largo RIBE - INR 19 L
Ver información técnicaReferencias
Gedore:INR 19 L 10-100
Rubix:798179263000
fabricante:1449591
EAN:4010886886007


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Huella | xzn |
Detalles de producto : 1449591 INR 19 L 10-100 - VASO DESTORNILLADOR 1/2p, FORMA LARGA RIBE M10
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• para uso manual, borde estriado
• cromado
• con pasador prensado de acero especial GEDORE-vanadio, bruñido
• RIBE® = marca registrada de la firma Richard Bergner GmbH & Co. KG
Destornillador de vaso 1/2" 100 mm largo RIBE M10 accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con ranura de retención de bola para uso manual, borde dentado cromado con pasador prensado de acero especial GEDORE-vanadio, brunido RIBE® = marca registrada de la firma Richard Bergner GmbH & Co. KG
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 105 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 100 mm |
| Huella | xzn |
| Tamaño de huella | m10 |
| Modelo | inr 19 l 10-100 |
| Material | chrome-vanadium steel |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,31 € Sin IVA
/ unidad
28,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días