6328560 K 37 60 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p 60 MM

Llave de vaso de impacto 1 1/2" hexagonal K 37

Ver información técnica

Referencias

Gedore:K 37 60
Rubix:798174511000
fabricante:6328560
EAN:4010886632857
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1 1/2 ''
Diámetro60 mm
Longitud92 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6328560 K 37 60 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p 60 MM



• ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
• accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas comunes
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3121 - H 40, ISO 1174
• acero especial GEDORE, pavonado
• a partir de la medida 95 mm utilizar KB 6470 y KB 6475
• * no estandarizado
Llave de vaso de impacto 1.1/2" hexagonal de 6 caras 60 mm ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2 accionado por máquina, adecuado para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3121 - H 40, ISO 1174 acero especial GEDORE, bruñido a partir de la medida 95 mm usar KB 6470 y KB 6475 * no estandarizado

Información técnica


Atributos
Peso neto2744 g
Adaptador de llave cuadrada1 1/2 ''
Diámetro60 mm
Longitud92 mm
Acabadopulido
211,75 Sin IVA
/ unidad
256,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días