K8906M-30

Dados de impacto profundos con cuadradillo de 3/4" y perfil hexagonal métrico y acabado fosfatado

Ver información técnica
Referencias
Bahco:K8906M-30
Rubix:798211740000
EAN:7314151803117
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro30 mm
Longitud100 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K8906M-30


Para usarse con máquinas
Para máxima seguridad, utilice muelles de sujeción
Acabado fosfatado
Acero aleado de alto rendimiento
Perfil Dynamic-Drive™ para proteger tuercas, tornillos y herramientas del desgaste y daños innecesarios
T = profundidad del hexágono hembra
Estándar de accionamiento: DIN 3121-H 20, ISO 1174
Normas: DIN 3129, ISO 2725

Cualidades

Vasos de impacto profundos con cuadradillo de 3/4\" y perfil hexagonal métrico y acabado fosfatado

Información técnica


Atributos
Peso neto790 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro30 mm
Longitud100 mm
Acabadopulido
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,92 Sin IVA
/ unidad
51,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días