Referencias
Beta Tools:142C 11
Rubix:798167493000
fabricante:001420111
EAN:8014230387468

Documentos
Detalles de producto : 142C 11-LL COMBINADAS CORTAS CON CARRACA
Llaves combinadas cortas con carraca
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 48 g |
| Apertura | 11 |
| Longitud | 100 mm |
| Tipo | llave mixta |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,11 € Sin IVA
/ unidad
17,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
