LLAVE INGLESA M/CENTRAL 450 MM 18 PUL FOSFATADA

Llave de una boca regulable fosfatada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gedore:62 P 18
Rubix:798175812000
fabricante:6368510
EAN:4010886636855
brand logo

Resumen técnico

Apertura53
Longitud455 mm
Tipollave ajustable
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LLAVE INGLESA M/CENTRAL 450 MM 18 PUL FOSFATADA


Llave inglesa

Características: DIN 3117, ISO 6787, forma A. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, fosfatado, con cabeza rectificada. Posición de boca 15°, con ruedecilla negra.
Llave ajustable, extremo abierto 18" Diseño industrial robusto Tamaños 6" - 18" = ISO 6787, mordaza ajustada a 15° Tamaño 24" = ISO 6787, mordaza ajustada a 22,5° Patrón sueco, rodillo con rosca a izquierdas Acero vanadio GEDORE 31CrV3 Acabado fosfatado, cabezas pulidas

Cualidades

-Diseño industrial robusto
Patrón sueco, rodillo con rosca a la izquierda
Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE
Acabado fosfatado, cabezas pulidas

Información técnica


Atributos
Peso neto1715 g
Apertura53
Longitud455 mm
Tipollave ajustable
Acabadofosfato
93,22 € Sin IVA
/ unidad
112,80 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h