Referencias
Beta Tools:195P 8X10
Rubix:798169149000
fabricante:001950210
EAN:8014230533100

Documentos
Detalles de producto : 195P 8X10-LL DE ESTRELLA INCL. C/CARRACA
Llaves de estrella dobles inclinadas de 15° de carraca reversible
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x42x21 mm |
|---|---|
| Peso neto | 48,5 g |
| Apertura | 8x10 |
| Longitud | 128 mm |
| Tipo | llave de trinquete |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,75 € Sin IVA
/ unidad
36,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
