Referencias
Beta Tools:55BA 36X41
Rubix:798315436000
fabricante:000550828
EAN:8014230697147



Documentos
Detalles de producto : 55BA 36X41-LL FIJAS SIMPLES ANTICHISPA
Llaves fijas de dos bocas abiertas antichispa
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 360x100x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1334 g |
| Longitud | 355 mm |
| Tipo | llave plana |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
470,05 € Sin IVA
/ unidad
568,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
