Referencias
Beta Tools:1494E 14
Rubix:798171673000
fabricante:014940214
EAN:8014230623658

Documentos
Detalles de producto : 1494E 14-LL P. TAPONES DE VACIADO ACEITE
Llaves de vaso macho hexagonales para tapones de vaciado aceite motor
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x70x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 94 g |
| Apertura | 14 |
| Longitud | 85 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,27 € Sin IVA
/ unidad
11,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
