Referencias
Gedore:626 8x9
Rubix:798179421000
fabricante:6525200
EAN:4010886652527

Detalles de producto : 6525200 626 8X9 - LLAVE DE VASO HEXAGONAL 8X9 MM
• ejecución conforme a DIN 896 forma A, ISO 2236, ISO 1085
• con pieza central hexagonal y agujeros para uso con llave fija o barra de palanca (626 S / 26 RS-626 S, véase la tabla, pedir por separado)
• perforado a lo largo en toda su longitud, excepto las medidas 6x7 y 8x9 mm
• acero vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Llave de tubo 8x9 mm Similar a DIN 896, forma A, ISO 2236, ISO 1085 Con eje hexagonal y agujeros para girar, ya sea con una llave o con una barra (626 S / 26 RS-626 S, ver tabla, pedir por separado) Tamaños 6x7 y 8x9 mm sin agujero Acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 52 g |
|---|---|
| Apertura | 8x9 |
| Longitud | 110 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,97 € Sin IVA
/ unidad
12,06 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h