1565427 8798-75 - CABEZA DE LLAVE DE BOCA ABIERTA 28 Z, 75 MM
Llave de extremo elevable 28 Z-8798
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8798-75
Rubix:798172864000
fabricante:1565427
EAN:4002805925584



Detalles de producto : 1565427 8798-75 - CABEZA DE LLAVE DE BOCA ABIERTA 28 Z, 75 MM
Adaptador de boca abierta 28 Z, 75 mm. Para acceder a pernos en lugares estrechos y de difícil acceso, fácil de cambiar. Acero cromo-vanadio, cromado mate. Con retención por pestillo. Tamaños especiales disponibles bajo pedido.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4000 g |
|---|---|
| Apertura | 75 |
| Longitud | 163 mm |
| Tipo | llave de boca abierta |
| Acabado | satén/cromo |
| Diámetro | 28 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1024,13 € Sin IVA
/ unidad
1239,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
