731/100 60 731//100 HERRAMIENT AS ACOPLABLES DE BOCA FIJA
Llave de boca insertable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:731/100 60
Rubix:798439864000
fabricante:58211060
EAN:4018754238743




Documentos
Detalles de producto : 731/100 60 731//100 HERRAMIENT AS ACOPLABLES DE BOCA FIJA
Llave de boca insertable
Características: de acero de cromo-vanadio, cromado.
Características: de acero de cromo-vanadio, cromado.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 20x124x0 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1230 g |
| Apertura | 60 |
| Longitud | 55 mm |
| Tipo | llave de boca abierta |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,00 € Sin IVA
/ unidad
206,91 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
