Opciones de filtro
CATEGORÍAS
  • Llave de pipa (74)
  • Marca

    9 Producto(s) de 74 variante (s):

    Relevancia
    • gedore:626 12x13
    • rubix:798179543000
    • fabricante:6525470
    • ean:4010886652541
    • Apertura
      12x13 mm
    • Longitud
      140 mm
    • Número de lados
      2
    15,09 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • facom:97.12X13
    • rubix:798007029000
    • ean:3148511296066
    • Apertura
      12x13 mm
    • Longitud
      140 mm
    • Número de lados
      6
    24,09 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • facom:75.19
    • rubix:798529490000
    • ean:3148511197301
    • Apertura
      19 mm
    • Longitud
      204 mm
    • Número de lados
      6
    21,80 IVA incluido
    / unidad
    • En stock; entrega ≈24/48h

    • roebuck:865304
    • rubix:798835270000
    • ean:3660338196591
    • Apertura
      13 mm
    • Longitud
      144 mm
    • Número de lados
      6
    7,95 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • facom:76.13
    • rubix:798530717000
    • ean:3148511208502
    • Apertura
      13 mm
    • Longitud
      152 mm
    • Número de lados
      12
    12,56 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • roebuck:865399
    • rubix:798960332000
    • ean:3660338197420
    • Apertura
      8 mm
    • Longitud
      119 mm
    • Número de lados
      6
    5,63 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • beta tools:937 12X12
    • rubix:798169809000
    • fabricante:009370012
    • ean:8014230199221
    • Apertura
      12X12 mm
    • Longitud
      148 mm
    • Número de lados
      12
    15,81 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • gedore:26 R 10x11
    • rubix:798179612000
    • fabricante:6210640
    • ean:4010886621066
    • Apertura
      10x11 mm
    • Longitud
      120 mm
    • Número de lados
      2
    7,56 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días

    • beta tools:932 8X8
    • rubix:798168208000
    • fabricante:009320008
    • ean:8014230036823
    • Apertura
      8X8 mm
    • Longitud
      120 mm
    • Número de lados
      12
    17,48 IVA incluido
    / unidad
    • Entrega estimada (15) días