937 12X12-LL DE PIPA DOBLES HEX-POL CRO.
Double ended hexagon / bi-hex socket wrenches
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:937 12X12
Rubix:798169809000
fabricante:009370012
EAN:8014230199221




Detalles de producto : 937 12X12-LL DE PIPA DOBLES HEX-POL CRO.
• Can be used with sliding handle in through hole.
• Hole on short side allows access to nut, e.g. with projecting threads.
• Hole on short side allows access to nut, e.g. with projecting threads.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 190x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 157 g |
| Longitud | 148 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
