NS.2500G LLAVE IMPACTO 1/2 PAR MAXIMO 1012
Llave de impactos 1/2" compacta alto rendimiento
Ver información técnicaReferencias
Facom:NS.2500G
Rubix:798703499000
EAN:3662424091643


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Par máximo | 950 N.m |
| Peso | 1.4 kg |
Detalles de producto : NS.2500G LLAVE IMPACTO 1/2 PAR MAXIMO 1012
• Iluminación con LED amovible y recargable para iluminar las zonas oscuras. • Herramienta ligera limitando la fatiga del operador. • Diseño compacto para facilitar el acceso a los espacios restringidos. • Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad. • Doble martillo forjado en frío para una mejor resistencia. • Mango ergonómico y confortable.
Llave de impactos 1/2\" compacta alto rendimiento-NS.2500G
Cualidades
•Removable & rechargeable LED lighting illuminates dark areas
Light weight tool reduces user fatigue
Compact size allows tool to fit in tight spaces
Progressive trigger for better control
Cold forged twin hammer impact system for greater durability
3 forward, 1 reverse speed with single hand operation
Light weight tool reduces user fatigue
Compact size allows tool to fit in tight spaces
Progressive trigger for better control
Cold forged twin hammer impact system for greater durability
3 forward, 1 reverse speed with single hand operation
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Par máximo | 950 N.m |
| Peso | 1.4 kg |
| Velocidad sin carga | 10000 rpm |
| Longitud total | 144 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días