LLAVE IMPACTO NM.3030LF 1 PUL RECTA EJE LARGO
Llave de impacto 1" recta - eje largo - alto rendimiento
Ver información técnicaReferencias
Facom:NM.3030LF
Rubix:798560403000
EAN:3662424022432




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Par máximo | 3390 N.m |
| Peso | 9.07 kg |
Detalles de producto : LLAVE IMPACTO NM.3030LF 1 PUL RECTA EJE LARGO
• Mecanismo con doble martillo resistente. • Gatillo doble nivel para un mejor control. • Inversor "una mano" con 2 velocidades de apriete, 2 velocidades de desapriete. • Mango sobremoldeado de caucho con aislamiento al frío. • Para-choques de caucho que recubren el cárter motor. • Mango posicionable a 360° para un mejor confort. • Doble sistema de fijación de vaso con arandela de fricción y orificio para grupilla. • Escape para evacuar el aire fuera de la zona de trabajo.
LLAVE IMPACTO 1P RECTA EJE LARGO
Información técnica
Atributos
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 610x230x175 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 10601 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Par máximo | 3390 N.m |
| Peso | 9.07 kg |
| Longitud total | 493 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días