Llave de impacto 1/2" composite
Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
---|---|
Par máximo | 1054 N.m |
Peso | 2.04 kg |
Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
---|---|
Par máximo | 1054 N.m |
Peso | 2.04 kg |
Consumo de aire | 125 l/min |
Velocidad sin carga | 9000 rpm |
Longitud total | 186 mm |
Entrega estimada (15) días