Referencias
Facom:NS.1400FPB
Rubix:798996179000
EAN:3662424088186


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Par máximo | 1490 N.m |
| Peso | 2.8 kg |
Detalles de producto : LLAVE DE IMPACTO 1/2 ALUMINIO
Cualidades
•Gatillo de velocidad variable para un mejor control Empuñadura de goma que aísla del frío Vida útil del yunque mejorada gracias a materiales superiores
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Par máximo | 1490 N.m |
| Peso | 2.8 kg |
| Velocidad sin carga | 6500 rpm |
| Longitud total | 190 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
320,12 € Sin IVA
/ unidad
387,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días