BPC817 LLAVE IMPACTO 3/4p

BPC817

Ver información técnica

Referencias

Bahco:BPC817
Rubix:798619778000
EAN:7314150296422
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 in ''
Par máximo2034 N.m
Peso3.44 kg
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : BPC817 LLAVE IMPACTO 3/4p



• Llave de impacto neumática de 3/4"
• Carcasa de composite ligera, duradera y aislada
• Potente mecanismo de doble martillo
• Sencillo cambio de sentido hacia adelante y hacia atrás con una sola mano
• Regulador de potencia de tres pasos
• Conexión giratoria 360º para evitar que la manguera se enrolle
• Mecanismo de gatillo progresivo
• Silenciador integrado

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada3/4 in ''
Par máximo2034 N.m
Peso3.44 kg
Velocidad sin carga5000 rpm
Consumo de aire198 l/min
Longitud total220 mm
Nivel acústico96 dB
612,32 € Sin IVA
/ unidad
740,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días