FCF894P2-QW LLAVE DE IMPACTO 18V - 680 N.M.
LLAVE DE IMPACTO COMPACTA 18V + 2 BATERÍAS 5Ah
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:FCF894P2-QW
Rubix:798661180000
EAN:3662424100055







Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Par máximo | 813 N.m |
| Peso | 8.2 kg |
Documentos
Detalles de producto : FCF894P2-QW LLAVE DE IMPACTO 18V - 680 N.M.
Llave de impacto compacta 18 V + 2 baterías 5 Ah
Cualidades
•Brushless motor enables high power in a small form factor
Variable trigger for improved speed control
Composite casing for resistance to chemicals and acids
Variable trigger for improved speed control
Composite casing for resistance to chemicals and acids
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Par máximo | 813 N.m |
| Peso | 8.2 kg |
| Velocidad sin carga | 2000 rpm |
| Longitud total | 175 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1049,97 € Sin IVA
/ unidad
1270,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días