Referencias
Facom:NS.2500GPB
Rubix:799044563000
EAN:3662424091346


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Par máximo | 950 N.m |
| Peso | 1.4 kg |
Detalles de producto : LLAVE IMPACTO NEUMATICA 1/2 COMPACTA PREMIUM
Cualidades
-Iluminación LED extraíble y recargable que ilumina las zonas oscuras
Herramienta ligera que reduce la fatiga del usuario
Su tamaño compacto permite que la herramienta quepa en espacios reducidos
Gatillo progresivo para un mejor control
Sistema de impacto de doble martillo forjado en frío para una mayor durabilidad
Herramienta ligera que reduce la fatiga del usuario
Su tamaño compacto permite que la herramienta quepa en espacios reducidos
Gatillo progresivo para un mejor control
Sistema de impacto de doble martillo forjado en frío para una mayor durabilidad
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Par máximo | 950 N.m |
| Peso | 1.4 kg |
| Velocidad sin carga | 10000 rpm |
| Consumo de aire | 167 l/min |
| Longitud total | 144 mm |
| Nivel acústico | 95 dB |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
465,03 € Sin IVA
/ unidad
562,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días