Referencias
Facom:NK.1000F2
Rubix:798525916000
EAN:3148519189971




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Par máximo | 1700 N.m |
| Peso | 5.6 kg |
Detalles de producto : NK.1000F2 LLAVE IMPACTO 3/4 ALU
• Mecanismo con doble martillo resistente en un cuerpo sólido de aluminio. • Inversor "una mano" con 6 ajustes de potencia en posición apriete. • Gatillo progresivo para un mejor control de la velocidad. • Retención del vaso por arandela de fricción.
LLAVE IMPACTO 3/4 ALU
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6469 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 255x255x105 mm |
| Peso con embalaje | 6469 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Par máximo | 1700 N.m |
| Peso | 5.6 kg |
| Velocidad sin carga | 5500 rpm |
| Consumo de aire | 269 l/min |
| Longitud total | 222 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1002,43 € Sin IVA
/ unidad
1212,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días