Llave de impacto 1/2" compacta
Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
---|---|
Par máximo | 861 N.m |
Peso | 1.3 kg |
Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
---|---|
Par máximo | 861 N.m |
Peso | 1.3 kg |
Consumo de aire | 127 l/min |
Velocidad sin carga | 10000 rpm |
Longitud total | 111 mm |
Nivel acústico | 108 dB |
Modelo | Pneumatic |
Entrega estimada (15) días