LLAVE DE IMPACTO 1 RECTA - MANERAL LARGO

Llave de impacto 1" vástago largo

Ver información técnica

Referencias

Facom:NM.3030LFPB
Rubix:799044569000
EAN:3662424039935
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1 in ''
Par máximo3390 N.m
Peso9 kg
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : LLAVE DE IMPACTO 1 RECTA - MANERAL LARGO


Mecanismo de doble martillo duradero.Gatillo de doble etapa para un mejor control.Inversor «una mano" con 2 velocidades de apriete, 2 velocidades de aflojamiento.Empuñadura sobremoldeada en caucho que aísla del frío.Parachoques de caucho recubriendo el cárter del motor.Empuñadura posicionable a 360° para una mayor comodidad.Doble sistema de sujeción de vaso con anillo de fricción y orificio para pasador.Escape que evacúa el aire del puesto de trabajo

Cualidades

•Dual hammer mechanism for tool durability
2 stage trigger for improved control
Two forward, two reverse speeds
Ring retainer hole to use a safety pin
Exhaust blows air away from the operator for comfort of use

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada1 in ''
Par máximo3390 N.m
Peso9 kg
Velocidad sin carga5000 rpm
Longitud total493 mm
1555,96 € Sin IVA
/ unidad
1882,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días