LLAVE IMPACTO 1 PUL RECTA EJE CORTO NM.3030FPB
Llave de impacto 1" con vástago corto
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:NM.3030FPB
Rubix:799061064000
EAN:3662424049941


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 in '' |
|---|---|
| Par máximo | 3390 N.m |
| Peso | 8 kg |
Documentos
Detalles de producto : LLAVE IMPACTO 1 PUL RECTA EJE CORTO NM.3030FPB
Mecanismo de doble martillo duradero. Gatillo de doble etapa para un mejor control. Inversor de una mano con 2 velocidades de apriete, 2 velocidades de aflojado. Empuñadura sobremoldeada de caucho que aísla del frío. Parachoques de caucho que recubre la carcasa del motor. Empuñadura posicionable a 360° para mayor confort. Doble sistema de retención del vaso con anillo de fricción y orificio para pasador. Escape que evacua el aire del puesto de trabajo.
Cualidades
•Dual hammer mechanism for tool durability
2 stage trigger for improved control
One hand forward reverse switch with two settings in both directions
Rubber over molded grip insulating against cold and vibrations
Rubber bumper protecting the motor housing
360° adjustable handle for improved comfort
Safe: Dual socket retainer: ring retainer hole to use a safety pin
Exhaust blows air away from the operator for comfort of use
2 stage trigger for improved control
One hand forward reverse switch with two settings in both directions
Rubber over molded grip insulating against cold and vibrations
Rubber bumper protecting the motor housing
360° adjustable handle for improved comfort
Safe: Dual socket retainer: ring retainer hole to use a safety pin
Exhaust blows air away from the operator for comfort of use
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 1 in '' |
|---|---|
| Par máximo | 3390 N.m |
| Peso | 8 kg |
| Velocidad sin carga | 5000 rpm |
| Longitud total | 346 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1555,96 € Sin IVA
/ unidad
1882,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días