6197520 ITX K 19 T55 - VASO DESTORNILLADOR DE IMPACTO 1/2p TORX T55

Llave de impacto TORX - ITX K 19

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gedore:ITX K 19 T55
Rubix:798178909000
fabricante:6197520
EAN:4010886619759
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro25 mm
Longitud26 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 6197520 ITX K 19 T55 - VASO DESTORNILLADOR DE IMPACTO 1/2p TORX T55


Boca de destornillador de impacto 1/2" TORX T55 Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174 GEDORE acero especial, fosfatado de manganeso

Información técnica


Atributos
Peso neto84 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro25 mm
Longitud26 mm
Cuadrado12.5 mm
Acabadopulido
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,61 Sin IVA
/ unidad
44,30 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días