LLAVE VASO 1/2 18 MM 6 CARAS S.18H
S.H - Vasos 1/2" 6 caras métricos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:S.18H
Rubix:798216634000
EAN:3148510540009




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 23.4 mm |
| Longitud | 36 mm |
Documentos
Detalles de producto : LLAVE VASO 1/2 18 MM 6 CARAS S.18H
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Presentación: cromado, brillante.
VASO 1/2 - 6C - 18 MM
Cualidades
perfil ogv®: mayor transmisión de potencia sin dañar la tuerca. acabado: cromado brillante.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 36x25x25 mm |
| Peso con embalaje | 72 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 23.4 mm |
| Longitud | 36 mm |
| Cuadrado | 18 mm |
| Acabado | brillante |
| Peso | 68 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,24 € Sin IVA
/ unidad
6,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días