Referencias
Beta Tools:728 19
Rubix:798166579000
fabricante:007280019
EAN:8014230029481


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 19 mm |
| Longitud | 51 mm |
Documentos
Detalles de producto : 728 19-LL DE VASO IMPACTO SERIE NORMAL
Llaves de vaso de impacto, serie normal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x60x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 328,5 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 19 mm |
| Longitud | 51 mm |
| Cuadrado | 19.05 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 0.748 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 381 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,93 € Sin IVA
/ unidad
31,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días