LLAVE IMPACTO S/ESCOBILLAS XR 12V 1/2 2XLI-ION 5AH TSTAK
Llave de impacto 1/2" XR 12V 5Ah Li-Ion sin escobillas 339 Nm
Ver información técnicaReferencias
Dewalt:DCF901P2-QW
Rubix:799099884000
EAN:5035048749760

Detalles de producto : LLAVE IMPACTO S/ESCOBILLAS XR 12V 1/2 2XLI-ION 5AH TSTAK
Llave de impacto 1/2" XR 12V 5Ah Li-Ion sin escobillas 339 Nm - 2 baterías, cargador, clip de cinturón, maletín TSTAK
Cualidades
•340Nm Fastening Torque
Light weight giving you more comfort
Optimized Impact mechanism
3/8” or 1/2” hog ring anvil to suit socket preference
Supplied with 1 X 5 ah GFN Battery, Automotive foam tray and Rubber Boot
Light weight giving you more comfort
Optimized Impact mechanism
3/8” or 1/2” hog ring anvil to suit socket preference
Supplied with 1 X 5 ah GFN Battery, Automotive foam tray and Rubber Boot
Información técnica
Atributos
| Tensión | 12 V |
|---|---|
| Par máximo | 340 N.m |
| Peso | 1 kg |
| Inalámbrico | si |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
362,90 € Sin IVA
/ unidad
439,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días