1956590 IN K 21 32 - VASO DESTORNILLADOR DE IMPACTO 1p 32 MM

Llave de impacto hexagonal K 21

Ver información técnica

Referencias

Gedore:IN K 21 32
Rubix:798175746000
fabricante:1956590
EAN:4010886870082
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro32 mm
Longitud75 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1956590 IN K 21 32 - VASO DESTORNILLADOR DE IMPACTO 1p 32 MM


Boca de destornillador de impacto 1" 32 mm Apta para todas las herramientas eléctricas y neumáticas estándar Accionamiento cuadrado según DIN 3121 - H 25, ISO 1174 Acero especial GEDORE, fosfatado de manganeso

Información técnica


Atributos
Peso neto900 g
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Diámetro32 mm
Longitud75 mm
Acabadopulido
48,60 € Sin IVA
/ unidad
58,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días