NKD.38A VASO IMPACTO 3/4p-12 CARAS 38MM
NKD.A - Vasos impacto 3/4” 12 caras métricas
Ver información técnicaReferencias
Facom:NKD.38A
Rubix:798524902000
EAN:3662424014000


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 56 mm |
| Longitud | 56 mm |
Detalles de producto : NKD.38A VASO IMPACTO 3/4p-12 CARAS 38MM
• Por motivos de seguridad, utilice los vasos impacto con las anillas y pasadores destinados a tal uso.
VASO 3/4 IMPACTO - 12C - 38MM
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 539 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 57x55x55 mm |
| Peso con embalaje | 541 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 56 mm |
| Longitud | 56 mm |
| Cuadrado | 38 mm |
| Acabado | fosfato |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,39 € Sin IVA
/ unidad
73,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días