920AL 27-LL DE VASO TIPO LARGO HEXAGONAL

LLAVES DE VASO CON ALOJAMIENTO CUADRADO HEMBRA DE 1/2", TIPO LARGO, ACCIONAMIENTO HEXAGONAL BETA 920AL

Ver información técnica

Referencias

Beta Tools:920AL 27
Rubix:798169841000
fabricante:009200639
EAN:8014230538945
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro27 mm
Longitud77 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 920AL 27-LL DE VASO TIPO LARGO HEXAGONAL


UNI/ISO 2725 DIN 3124
Acabado cromado

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)125x80x35 mm
Peso neto309,6 g
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Diámetro27 mm
Longitud77 mm
Cuadrado12.7 mm
Diámetro (pulgadas)1.063 ''
Acabadocromado
Peso309.6 g
25,93 Sin IVA
/ unidad
31,38 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días