Referencias
Beta Tools:729L 50
Rubix:798166746000
fabricante:007290350
EAN:8014230030197


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 50 mm |
| Longitud | 108 mm |
Documentos
Detalles de producto : 729L 50-LL DE VASO IMPACTO SERIE LARGA
Llaves de vaso de impacto, serie larga
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 108x74x74 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1900 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 50 mm |
| Longitud | 108 mm |
| Cuadrado | 25.4 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 1554 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,48 € Sin IVA
/ unidad
137,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días