6329020 K 37 85 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p 85 MM

Llave de vaso de impacto 1 1/2" hexagonal K 37

Ver información técnica

Referencias

Gedore:K 37 85
Rubix:798174516000
fabricante:6329020
EAN:4010886632901
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1 1/2 ''
Diámetro85 mm
Longitud116 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6329020 K 37 85 - VASO DE IMPACTO 1.1/2p 85 MM



• ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2
• accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas comunes
• accionamiento de cuadradillo interior según DIN 3121 - H 40, ISO 1174
• acero especial GEDORE, pavonado
• a partir de la medida 95 mm utilizar KB 6470 y KB 6475
• * no estandarizado
Dado de impacto para tuercas 1.1/2" hexagonal 85 mm ejecución según DIN 3129, ISO 2725-2 accionado por máquina, apto para todas las atornilladoras neumáticas y eléctricas habituales accionamiento por cuadradillo interior según DIN 3121 - H 40, ISO 1174 acero especial GEDORE, pavonado a partir de la medida 95 mm usar KB 6470 y KB 6475 * no normalizado

Información técnica


Atributos
Peso neto4795 g
Adaptador de llave cuadrada1 1/2 ''
Diámetro85 mm
Longitud116 mm
Acabadopulido
344,93 € Sin IVA
/ unidad
417,37 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días