K.19B VASO 3/4''

K.B - Vasos 3/4" 12 caras métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:K.19B
Rubix:798528104000
EAN:3148516593740
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro19 mm
Longitud51 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K.19B VASO 3/4''


• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos. • Equipados con un botón de desbloqueo rápido. • Presentación: cromada satinada.
VASO 3/4 - 12C - 19 MM

Información técnica


Atributos
Peso neto207 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)49x35x35 mm
Peso con embalaje207 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro19 mm
Longitud51 mm
Cuadrado19 mm
Peso207 g
18,08 € Sin IVA
/ unidad
21,88 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días