009200208 920 AS11/16-LL DE VASO DE MANO POLIGONAL
Casquillo de llave de bussola Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:920AS 11/16
Rubix:798169752000
fabricante:009200208
EAN:8014230034362

Detalles de producto : 009200208 920 AS11/16-LL DE VASO DE MANO POLIGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 79 g |
| Longitud | 39 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 79 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,59 € Sin IVA
/ unidad
10,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
